Cubispot - VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 611PO62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673341527
Réf. Sonepar
00553334152
Réf. Fournisseur
611PO62
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


