Cubispot - VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMIN - 611PO42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673341015
Réf. Sonepar
00553334101
Réf. Fournisseur
611PO42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


