Cubispot - VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMIN - 611PO45

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673341022

Réf. Sonepar

00553334102

Réf. Fournisseur

611PO45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

VAS300 ALU LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE