Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673328894
Réf. Sonepar
00553332889
Réf. Fournisseur
6402332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


