Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673327996
Réf. Sonepar
00553332799
Réf. Fournisseur
6400432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


