Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673328597
Réf. Sonepar
00553332859
Réf. Fournisseur
6402032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


