Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673327743
Réf. Sonepar
00553332774
Réf. Fournisseur
6400151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


