Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400632

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673328177

Réf. Sonepar

00553332817

Réf. Fournisseur

6400632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE