Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673328764
Réf. Sonepar
00553332876
Réf. Fournisseur
6402231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


