Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6401841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673328498
Réf. Sonepar
00553332849
Réf. Fournisseur
6401841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


