Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402541

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329099

Réf. Sonepar

00553332909

Réf. Fournisseur

6402541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE