Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673327859
Réf. Sonepar
00553332785
Réf. Fournisseur
6400255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


