Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400251

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673327835

Réf. Sonepar

00553332783

Réf. Fournisseur

6400251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE