Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6404051

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327538

Réf. Sonepar

00553332753

Réf. Fournisseur

6404051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE