Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673329013
Réf. Sonepar
00553332901
Réf. Fournisseur
6402442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


