Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6402141

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673328702

Réf. Sonepar

00553332870

Réf. Fournisseur

6402141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE