Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404432

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329136

Réf. Sonepar

00553332913

Réf. Fournisseur

6404432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE