Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673328825
Réf. Sonepar
00553332882
Réf. Fournisseur
6404331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


