Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6403841

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327958

Réf. Sonepar

00553332795

Réf. Fournisseur

6403841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot