Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403331

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673330989

Réf. Sonepar

00553333098

Réf. Fournisseur

6403331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE