Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401332

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329914

Réf. Sonepar

00553332991

Réf. Fournisseur

6401332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE