Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673329556
Réf. Sonepar
00553332955
Réf. Fournisseur
6401032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


