Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673330682
Réf. Sonepar
00553333068
Réf. Fournisseur
6403051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


