Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400751

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329242

Réf. Sonepar

00553332924

Réf. Fournisseur

6400751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot