Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401341

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673329938

Réf. Sonepar

00553332993

Réf. Fournisseur

6401341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE