Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673329228
Réf. Sonepar
00553332922
Réf. Fournisseur
6400742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


