Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673330460
Réf. Sonepar
00553333046
Réf. Fournisseur
6403735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


