Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673330156
Réf. Sonepar
00553333015
Réf. Fournisseur
6401552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


