Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673330163
Réf. Sonepar
00553333016
Réf. Fournisseur
6401555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


