Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403541

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673331191

Réf. Sonepar

00553333119

Réf. Fournisseur

6403541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot