Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673329778
Réf. Sonepar
00553332977
Réf. Fournisseur
6401245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE


