Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401135

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329655

Réf. Sonepar

00553332965

Réf. Fournisseur

6401135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE