Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673331139
Réf. Sonepar
00553333113
Réf. Fournisseur
6403451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


