Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673330774
Réf. Sonepar
00553333077
Réf. Fournisseur
6403151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


