Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6403155

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673330798

Réf. Sonepar

00553333079

Réf. Fournisseur

6403155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot