Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6401152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673329709
Réf. Sonepar
00553332970
Réf. Fournisseur
6401152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


