Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400851

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329334

Réf. Sonepar

00553332933

Réf. Fournisseur

6400851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE