Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673329303
Réf. Sonepar
00553332930
Réf. Fournisseur
6400841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


