Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6400842

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673329310

Réf. Sonepar

00553332931

Réf. Fournisseur

6400842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE