Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404831

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673331252

Réf. Sonepar

00553333125

Réf. Fournisseur

6404831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot