Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404832

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673331269

Réf. Sonepar

00553333126

Réf. Fournisseur

6404832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE