Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6405131

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673329815

Réf. Sonepar

00553332981

Réf. Fournisseur

6405131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE