Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673330538
Réf. Sonepar
00553333053
Réf. Fournisseur
6404531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


