Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404851

CopieCopie
Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673331313

Réf. Sonepar

00553333131

Réf. Fournisseur

6404851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE