Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6405251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673330231
Réf. Sonepar
00553333023
Réf. Fournisseur
6405251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


