Cubispot - VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 6404652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673330965
Réf. Sonepar
00553333096
Réf. Fournisseur
6404652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


