Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6120435

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324049

Réf. Sonepar

00553332404

Réf. Fournisseur

6120435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE