Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6122032

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324636

Réf. Sonepar

00553332463

Réf. Fournisseur

6122032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot