Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121631

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673324322

Réf. Sonepar

00553332432

Réf. Fournisseur

6121631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot