Cubispot - VAS300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6121635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673324346
Réf. Sonepar
00553332434
Réf. Fournisseur
6121635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


